Tarcza do czyszczenia wstępnego Scotch-Brite™ XT-ZS Pro, 75 mm x 25 mm x 6 mm, S XCRS

Nr art.: 7100192708
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DB Pro; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DC Pro; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-RD Pro; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-ZS Pro
Platformy kształt okrągły
Szerokość tarczy T 25 mm
Talerze z tworzywa sztucznego
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Stopień rozdrobnienia bardzo zgrubne
Podłoże ścierniwa włóknina
Kolor Czarny
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Materiał ścierny karborund (SiC)
Do materiału stal
Grupa materiałów metalowe
Norma EN 13743

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100192708
EAN / GTIN 04054596605893
Numer producenta 7100192708
Numer L L51710 667
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dzięki tarczy do czyszczenia wstępnego Scotch-Brite™ XT Pro mogą Państwo czerpać korzyści z jej lepszej elastyczności przy zachowaniu niezmiennej wytrzymałości podczas przygotowywania powierzchni metalowych lub usuwania rdzy i farby. Tarcza ta wyróżnia się połączeniem nowo opracowanych wiązek włókien, żywicy syntetycznej i ścierniw z węglika krzemu, które razem tworzą grubą, otwartą włókninę. Dzięki sprężystości włókien tarcza może dokładniej dopasować się do konturu obrabianego elementu. Zwiększa to powierzchnię styku i stopień ścierania. Dopasowuje się do ściegów spawalniczych, umożliwiając polerowanie spoin bez ich usuwania. Ponadto pozwala to dotrzeć do trudno dostępnych miejsc bez uszkadzania powierzchni. Dzięki wysokiej wydajności ściernej węglik krzemu zapewnia doskonałą jakość powierzchni. Niepożądane zadziory, zabrudzenia i zanieczyszczenia są skutecznie usuwane bez zmiany kształtu obrabianego elementu. To z kolei ogranicza konieczność wykonywania dodatkowych prac i zwiększa wydajność. Otwory w włókninie umożliwiają ponadto odprowadzanie pyłu szlifierskiego, co ogranicza zatykanie się materiału ściernego. W trakcie pracy utwardzające spoiwo o wytrzymałości z żywicy syntetycznej stopniowo ulega rozpadowi, odsłaniając nowe wiązki włókien oraz nowy, niezwykle ostry materiał ścierny z węglika krzemu. Zapewnia to stałą wydajność ścierania przez cały okres eksploatacji. Wysokowytrzymałe włókna zapobiegają wyrywaniu się i zapewniają doskonałe rezultaty nawet na krawędziach. Tarcza charakteryzuje się ponadto niskim poziomem wibracji i iskrzenia, a także wysoką prędkością obrotową i większą trwałością.

Zaleta:

  • Nadaje się do szybkiego usuwania rdzy, farby, zgorzeliny i powłok z metali
  • Włókno o wysokiej wytrzymałości, odporne na wyrywanie, zapewniające optymalną wydajność na krawędziach
  • Wysoka elastyczność zapewnia większą powierzchnię styku, co pozwala na szybsze usuwanie materiału
  • Węglik krzemu jest agresywny i zapewnia gładkie wykończenie.
  • Odporny na obciążenia, a tym samym zapewnia równomierną wydajność cięcia
  • Duża prędkość, niewielkie wibracje i niewielkie iskrzenie

Zalecenie:

  • Usuwanie rdzy, usuwanie lakieru, usuwanie osadów wapiennych, usuwanie powłok, usuwanie klejów oraz przygotowanie powierzchni