Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-ZS Pro op stift, 75 mm x 25 mm x 6 mm, S XCRS

Artikelnummer: 7100192708
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100192708
EAN/GTIN 04054596605893
Nummer fabrikant 7100192708
L-nummer L51710 667

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Paars
Glasvezel van hoge sterkte, bestand tegen breuken en biedt optimale prestaties op het gebied van snijkanten.
Het hoge aanpassingsvermogen zorgt voor een groter contactoppervlak voor snellere verwijdering.
Siliciumcarbide snijdt agressief en laat een fijne afwerking achter.
Bestand tegen spanning en daardoor uniforme snijprestaties

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Clean & Strip XT Pro Schijf bevat een schuurmineraal op basis van siliciumcarbide dat is opgenomen in een open nylon webstructuur. Onze schijven verwijderen roest, verf, walshuid, coatings en kleefmiddelen van oppervlakken op een effectieve wijze zonder het basismateriaal ingrijpend te veranderen.

Kenmerk:

Verwijdert snel roest, verf, walshuid en coatings van metaal
Hoogwaardige vezels zijn bestand tegen afbrokkelen en presteren goed op de randen
Hoge mate van vervormbaarheid staat garant voor een groter contactoppervlak en een snellere materiaalafname
Slijpmiddel op basis van siliciumcarbide zorgt voor een intensieve snijwerking met een fijne finish
Bestand tegen vollopen voor een consistente snijwerking
Werken met hoge snelheid, zorgen voor weinig vibratie en minder vonken

Tip:

Het verwijderen van roest, verf, walshuid, coatings en plakresten en voorbereiding van het oppervlak
Ideaal voor toepassingen onder lichte druk