Disque abrasif 3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XA-ZS Pro, 75 mm x 25 mm x 6 mm, Grain S XGROS

Réf.: 7100192708
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100192708
EAN / GTIN 04054596605893
Réf. fabricant 7100192708
Article hors catalogue L51710 667

Description

Exécution:

Couleur du produit: Violet
Fibre à haute résistance, résistante aux ruptures, et fournit des performances de bord optimales.
Une grande adaptabilité fournit une surface de contact plus grande pour des taux d'enlèvement plus rapides.
Carbure de silicium coupe agressivement et laisse une finition fine.
Résistant aux contraintes et donc aux performances de coupe uniformes

Description:

Le disque de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ XT Pro est constitué d'un abrasif minéral au carbure de silicium incorporé dans une toile de nylon ouverte. Nos disques enlèvent efficacement la rouille, la peinture, la calamine, les revêtements et les colles sur toutes les surfaces, sans altérer de façon significative le matériau de base.

Caractéristique(s):

Parfaitement adapté pour des opérations de nettoyage et de décapage.
Elimination de rouille, de peinture et de calamine.
Enlèvement de revêtements en préservant la forme des pièces travaillées.
Génère peu d'étincelles.
Vitesse élevée, faible vibration et faible étincelle

Remarque(s):

Préparation de surface et décapage de rouille, de peinture, de calamine, de revêtement et de colle
Parfaitement adapté aux applications de faible pression