3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro, Disco XA-ZS, 75 mm x 25 mm x 6mm, S XCRS

Número de artículo: 7100192708
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Pieces
  • Pasos del pedido: 10 Pieces
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie Scotch-Brite™ XT Pro
Denominación del fabricante Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DB Pro; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DC Pro; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-RD Pro; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-ZS Pro
Descripción de la forma Forma redonda
Anchura muela T 25 mm
Plato portante plástico
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Grado de finura muy basto/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Color negro
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva
Abrasivos carburo de silicio (SiC)
Para material acero
Grupo de material Metal
Norma EN 13743

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100192708
EAN / GTIN 04054596605893
Número del fabricante 7100192708
Número L L51710 667
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Obtenga una mayor capacidad de adaptación sin comprometer la resistencia cuando prepare superficies metálicas o elimine óxido y pintura con el disco Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro. Nuestros discos cuentan con una combinación de fibra rediseñada, resina y mineral abrasivo de carburo de silicio que forman una malla gruesa y abierta. Gracias al comportamiento de las fibras simulando un resorte, estos discos son capaces de seguir los contornos de la pieza de trabajo con mayor precisión, logrando un área de contacto mayor con índices de eliminación más rápidos. Se ajustan a las ondulaciones de los cordones de soldadura para pulir las soldaduras sin eliminarlas, y también le permiten acceder a áreas difíciles de alcanzar sin dañar el sustrato. El carburo de silicio corta de forma agresiva para dejar un acabado fino. Las rebabas, las manchas y los contaminantes no deseados se eliminan de manera efectiva al tiempo que se mantiene la geometría de la pieza de trabajo; todo ello reduce la necesidad de repetir trabajo y ayuda a aumentar la productividad. Además, los orificios de la malla permiten que escapen las virutas, lo que evita la obstrucción del abrasivo. Para garantizar un corte constante durante la vida útil del abrasivo, la unión de resina de refuerzo del disco se rompe gradualmente con el uso para revelar nuevas fibras y un abrasivo de carburo de silicio superafilado. La fibra de alta resistencia resiste la fragmentación y se desempeña bien en los bordes. Estos discos también ofrecen baja vibración y chispa, alta velocidad y una larga vida útil.

Ventaja:

  • Elimina el óxido, la pintura, la calamina y los recubrimientos del metal rápidamente
  • La fibra de alta resistencia resiste la fragmentación y se desempeña bien en los bordes
  • La alta capacidad de adaptación proporciona una superficie de contacto mayor para un decapado más rápido
  • El mineral de carburo de silicio corta agresivamente y deja un acabado fino
  • Resiste el embazamiento para una acción de corte sistemática
  • Clasificación de alta velocidad, baja vibración y baja chispa

Recomendación:

  • Eliminación de óxido, eliminación de pintura, eliminación de calamina, eliminación de recubrimientos, eliminación de adhesivos y preparación de superficies
  • Ideal para aplicaciones a baja presión