Tarcza z włókniny Scotch-Brite™ Wear Resistant WR-DC, 150 mm x 8 mm, A VFN

Nr art.: 7100182624
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 40 sztuki
  • Etapy zamówienia: 40 sztuki
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
Odcień, Czerwony Czerwony karminowy
Oznaczenie producenta Scotch-Brite™ Wear Resistant Vliesscheibe WR-DC
Zawartość 1 szt.
Platformy kształt okrągły
Średnica 150 mm
Szerokość tarczy T 8 mm
Stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Podłoże ścierniwa włóknina
Kolor Czerwony
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Płótno ścierne
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Bez wibracji

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100182624
EAN / GTIN 53134375441723
Numer producenta 7100182624
Numer L L51710 78
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Tarcze z włókniny wykonane z wyjątkowo wytrzymałej i odpornej na rozdarcia włókniny Scotch-Brite™ Wear Resistant, które wyróżniają się długą żywotnością w trudnych warunkach pracy.

Zaleta:

  • Zapewnia równomierne wykończenieZapewnia równomierne wykończenie
  • Nie zmienia geometrii obrabianego elementu
  • Idealny do czyszczenia, polerowania i wykańczania

Zalecenie:

  • Idealny do czyszczenia, polerowania i wykańczania