{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, rojo | Rojo carmin | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Forma | Forma redonda | |
| Diámetro | 150 mm | |
| Anchura muela T | 8 mm | |
| Grado de finura | muy fino/a | |
| Soporte del abrasivo | Fieltro | |
| Denominación del fabricante | Scotch-Brite™ Wear Resistant Vliesscheibe WR-DC | |
| Color | rojo | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Material no tejido de esmerilado | |
| Grupo de material | Metal | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies | |
| Características | Con pocas vibraciones |
| Número de artículo | 7100182624 | |
| EAN / GTIN | 53134375441723 | |
| Número del fabricante | 7100182624 | |
| Número L | L51710 78 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |