{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, Rouge | Rouge carmin | |
| Série | Scotch-Brite™ Wear Resistant | |
| Référence fabricant | Scotch-Brite™ Wear Resistant Vliesscheibe WR-DC | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Description de la forme | forme ronde | |
| Diamètre | 150 mm | |
| Largeur disque | 8 mm | |
| Degré de finesse | type très fin | |
| Support | Nylon | |
| Couleur | Rouge | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Nylons abrasifs | |
| Groupe de matières | Métal | |
| Pour | surfaçage | |
| Caractéristiques | vibrations réduites |
| Référence article | 7100182624 | |
| EAN / GTIN | 53134375441723 | |
| Réf. fabricant | 7100182624 | |
| Article hors catalogue | L51710 78 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |