{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, červená | Karmínová červená | |
| Označení výrobce | Scotch-Brite™ Wear Resistant Vliesscheibe WR-DC | |
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | kulatá | |
| Průměr | 150 mm | |
| Šířka kotouče T | 8 mm | |
| Stupeň jemnosti | velmi jemný | |
| Podklad brusného materiálu | Rouno | |
| Barva | červená | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusné rouno | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Brusky na plochy | |
| Vlastnosti | Nízké vibrace |
| Katalogové číslo | 7100182624 | |
| EAN / GTIN | 53134375441723 | |
| Číslo výrobce | 7100182624 | |
| L-číslo | L51710 78 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |