{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Scotchlite Reflective Material 8725 | |
| Oznaczenie producenta | Scotchlite Reflective Material 8725 N | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Kolor | srebrna | |
| Rodzaj produktu | Folia ochronna | |
| Szerokość folii | 0,914 m | |
| Długość folii | 50 m | |
| Materiał folii | polichlorek winylu (PCW) | |
| Właściwości | Wodoodporność; odporność na ścieranie | |
| Możliwość wielokrotnego zastosowania | nie | |
| Odporność na temperaturę do | 60 °C | |
| Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy | tak |
| Numer artykułu | 7100181240 | |
| EAN / GTIN | 04054596618879 | |
| Numer producenta | 7100181240 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |