Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 8725 N, argintiu, 914,4 mm x 50 m

Cod articol.: 7100181240
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Scotchlite Reflective Material 8725
Denumirea producătorului Scotchlite Reflective Material 8725 N
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Culoarea argintiu
Tip produs Folie de protecţie
Lățime folie 0,914 m
Lungimea foliei 50 m
Materialul foliei clorură de polivinil (PVC)
Caracteristici Rezistenţă la apă; rezistent la uzură
Reutilizabil(ă) nein
Rezistență la temperaturi de până la 60 °C
Cu bandă edezivă / de prindere ja

Identificare și clasificare

Cod articol 7100181240
EAN / GTIN 04054596618879
Număr producător 7100181240
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Materialul reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 8725 ajută la îmbunătățirea vizibilității în condiții de lumină scăzută și pe timp de noapte. Acesta a fost special dezvoltat pentru îmbrăcăminte de protecție cu impact ridicat, cum ar fi îmbrăcămintea de lucru și de lucru. Materialul strălucește alb când este iluminat, chiar și atunci când transportatorul este pe marginea drumului. Acesta îndeplinește diverse standarde globale de vizibilitate ridicată, cum ar fi ISO 20471, și depășește cu mult nivelurile minime de reflecție necesare la cel mai înalt nivel de performanță, îmbunătățind considerabil vizibilitatea oamenilor. Materialul reflectorizant 3M Scotchlite 8725 este format din sfere de sticlă reflectorizantă cu unghi larg, de înaltă precizie, lipite de un suport adeziv activat termic. Pelicula de transfer se leagă perfect cu materialul, fără a fi nevoie de cusături pentru a crea o suprafață netedă care nu se blochează. Produsul este lavabil în rufele de uz casnic la 60 ° C (50 cicluri conform ISO 6330-6N). De asemenea, este posibilă curățarea uscată (30 cicluri conform ISO 3175-2). Materialul reflectorizant 3M 8725 este certificat conform standardului OEKO-teX 100 și nu conține substanțe iritante. Produsul standard este livrat cu un logo ″3M″ pe suprafața sa reflectorizantă, astfel încât clienții știu că vor primi produsul pe care l-au specificat. Din 1939, 3M a fost pionierul domeniului retroreflecției. De atunci, ne străduim să facem lumea un loc mai sigur și mai vizibil pentru toți.

Avantaj:

  • Filmul de transfer reflectorizant ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de lumină scăzută
  • Foarte bună washability în rufele de uz casnic la 60 ° C.
  • Potrivit pentru utilizarea pe țesături sensibile care pot fi curățate numai chimic
  • Certificat conform standardului OEKO-teX 100
  • Sigla ″3M″ pe suprafața reflectorizantă pentru autentificare