Materiał odblaskowy 3M™ Scotchlite™ 8725 N, srebrny, 50,8 mm x 200 m

Nr art.: 7100181235
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 3 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 3 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotchlite Reflective Material 8725
Oznaczenie producenta Scotchlite Reflective Material 8725 N
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Dyrektywa/oznaczenie brak
Kolor srebrna
Rodzaj produktu Folia ochronna
Szerokość folii 0,051 m
Długość folii 200 m
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Właściwości Wodoodporność; odporność na ścieranie
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Odporność na temperaturę do 60 °C
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100181235
EAN / GTIN 04054596618893
Numer producenta 7100181235
Numer L L01130 110140
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Materiał odblaskowy 3M™ Scotchlite™ 8725 pomaga poprawić widoczność w warunkach słabego oświetlenia oraz w nocy. Został opracowany specjalnie z myślą o odzieży ostrzegawczej przeznaczonej do intensywnego użytkowania, takiej jak odzież robocza i służbowa. Materiał świeci na biało pod wpływem światła, nawet jeśli osoba, która go nosi, znajduje się na poboczu drogi. Spełnia różne światowe normy dotyczące wysokiej widoczności, takie jak ISO 20471, i znacznie przewyższa minimalne wartości odbicia wymagane na najwyższym poziomie wydajności, co znacznie poprawia widoczność osób. Materiał odblaskowy 3M Scotchlite 8725 składa się z szerokokątnych, precyzyjnie wykonanych szklanych kulek odblaskowych, połączonych z podłożem z klejem aktywowanym ciepłem. Folia transferowa łączy się płynnie z tkaniną bez konieczności stosowania szwów, tworząc gładką powierzchnię, która nie haczy się. Produkt można prać w pralce w temperaturze 60°C (50 cykli zgodnie z normą ISO 6330-6N). Możliwe jest również czyszczenie chemiczne (30 cykli zgodnie z normą ISO 3175-2). Materiał odblaskowy 3M Scotchlite 8725 posiada certyfikat OEKO-TEX Standard 100 i nie zawiera substancji drażniących dla skóry. Produkt standardowy jest dostarczany z logo „3M” na odblaskowej powierzchni, dzięki czemu klienci mają pewność, że otrzymują produkt zgodny z zamówieniem. Od 1939 roku firma 3M jest pionierem w dziedzinie odblaskowości. Od tamtej pory dążymy do tego, by świat stał się bezpieczniejszym i bardziej widocznym miejscem dla wszystkich.

Zaleta:

  • Folia odblaskowa pomaga zwiększyć widoczność osoby ją noszącej w nocy lub przy słabym oświetleniu
  • Można prać w pralce w temperaturze 60°C
  • Nadaje się do stosowania na delikatnych tkaninach, które można czyścić wyłącznie chemicznie
  • Posiada certyfikat OEKO-TEX Standard 100
  • Logo „3M” na powierzchni odblaskowej w celu potwierdzenia autentyczności