{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Scotchlite Reflective Material 8725 | |
| Référence fabricant | Scotchlite Reflective Material 8725 N | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Directive / Marquage | aucun | |
| Couleur | argent | |
| Type de produit | film de protection | |
| Largeur film | 0,914 m | |
| Longueur film | 50 m | |
| Matériau film | chlorure de polyvinyle (PVC) | |
| Caractéristiques | résistance à l’abrasion; résistance à l’eau | |
| Réutilisabilité | non | |
| Résistance aux températures jusqu’à | 60 °C | |
| Avec bandes collantes/adhésives | oui |
| Référence article | 7100181240 | |
| EAN / GTIN | 04054596618879 | |
| Réf. fabricant | 7100181240 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |