• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8725 N, Silber, 50,8mm x 200m

Artikel-Nr.: 7100181235
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
  • Bestellschritt: 3 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Scotchlite Reflective Material 8725
Herstellerbezeichnung Scotchlite Reflective Material 8725 N
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
Richtlinie / Kennzeichnung keine
Farbe silber
Produktart Schutzfolie
Breite Folie 0,051 m
Länge Folie 200 m
Material Folie Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften abriebfest; wasserbeständig
Wiederverwendbar nein
Temperaturbeständig bis 60 °C
mit Klebe-/Haftstreifen ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100181235
EAN / GTIN 04054596618893
Herstellernummer 7100181235
L-Nummer L01130 110140
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8725 hilft, die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und bei Nacht zu verbessern. Es wurde speziell für Warnschutzkleidung mit starker Beanspruchung entwickelt, wie Arbeits- und Berufsbekleidung. Das Material leuchtet weiß, wenn es beleuchtet wird, auch wenn sich der Träger am Straßenrand befindet. Es erfüllt verschiedene weltweite Standards für hohe Sichtbarkeit, wie die ISO 20471, und übertrifft bei weitem die auf höchstem Leistungsniveau geforderten Mindestreflektionswerte, was die Sichtbarkeit von Personen erheblich verbessert. 3M Scotchlite Reflective Material 8725 besteht aus weitwinkligen, hochpräzisen verspiegelten Glaskugeln, die mit einem wärmeaktivierbaren Klebstoffträger verbunden sind. Die Transferfolie verbindet sich nahtlos mit Gewebe, ohne dass Nähte erforderlich sind, um eine glatte Oberfläche, die sich nicht verhakt, zu schaffen. Das Produkt ist in der Haushaltswäsche bei 60° C (50 Zyklen nach ISO 6330-6N) waschbar. Eine chemische Reinigung ist ebenfalls möglich (30 Zyklen nach ISO 3175-2). 3M Scotchlite Reflective Material 8725 ist gemäß OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert und enthält keine hautreizenden Stoffe. Das Standardprodukt wird mit einem „3M“-Logo auf seiner reflektierenden Oberfläche geliefert, sodass die Kunden wissen, dass sie das von ihnen spezifizierte Produkt erhalten. Seit 1939 leistet 3M Pionierarbeit auf dem Gebiet der Retroreflexion. Seitdem streben wir danach, die Welt zu einem sichereren und sichtbareren Ort für alle zu machen.

Vorteil:

  • Reflektierende Transferfolie hilft, die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder bei schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern
  • Sehr gute Waschbarkeit in der Haushaltswäsche bei 60° C
  • Geeignet für den Einsatz auf empfindlichen Geweben, die nur chemisch gereinigt werden können
  • Nach OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert
  • „3M″-Logo auf der reflektierenden Oberfläche zur Authentifizierung

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb