{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Scotchlite Reflective Material 8725 | |
| Označení výrobce | Scotchlite Reflective Material 8725 N | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Směrnice/označování | žádné | |
| Barva | stříbrná | |
| Druh produktu | Ochranná fólie | |
| Šířka fólie | 0,051 m | |
| Délka fólie | 200 m | |
| Materiál fólie | polyvinylchlorid (PVC) | |
| Vlastnosti | Voděodolné; odolná proti odírání | |
| Opakovaně použitelný | ne | |
| Teplotní odolnost do | 60 °C | |
| S lepícími / přídržnými pruhy | ano |
| Katalogové číslo | 7100181235 | |
| EAN / GTIN | 04054596618893 | |
| Číslo výrobce | 7100181235 | |
| L-číslo | L01130 110140 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |