Tarcza do czyszczenia wstępnego Scotch-Brite™ CG-DC, 152 mm x 12 mm, 05851150

Nr art.: 7100152013
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 40 sztuki
  • Etapy zamówienia: 40 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość tarczy T 12 mm
Uchwyt Otwór
stopień rozdrobnienia wyjątkowo zgrubne
Podłoże ścierniwa włóknina
Oznaczenie producenta Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Materiał ścierny Karborund czarny (SiC)
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Bez wibracji

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100152013
EAN / GTIN 04054596177598
Numer producenta 7100152013
Numer L L01130 112067
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Włóknina Clean and Finish na bazie żywicy zapewnia niezwykle równomierne i powtarzalne wyniki wykończenia. Dzięki swojej wszechstronności jest to tarcza uniwersalna, nadająca się do większości standardowych zastosowań.

Zaleta:

  • Dotarcie nawet do ciasnych zakamarków w celu dokładnego oczyszczenia i przygotowania powierzchni
  • Oczyszczają większą powierzchnię niż szczotki druciane
  • Wykorzystuje wyjątkowo gruboziarnisty węglik krzemu, co pozwala na agresywne czyszczenie i zapewnia lepszy efekt końcowy niż w przypadku szczotek drucianych

Zalecenie:

  • Oczyszczaj spoiny, usuwaj rdzę i zeskrobuj lakier w wielu różnych zastosowaniach