{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Breite Scheibe T | 12 mm | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Feinheitsgrad | extra grob | |
| Schleifmittelunterlage | Vlies | |
| Herstellerbezeichnung | Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifscheibe | |
| Schleifmittel | Siliciumcarbid schwarz (SiC) | |
| geeignet für Material | Edelstahl (rostfrei); Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| geeignet zum | Flächenschleifen | |
| Eigenschaften | vibrationsarm |
| Artikelnummer | 7100152013 | |
| EAN / GTIN | 04054596177598 | |
| Herstellernummer | 7100152013 | |
| L-Nummer | L01130 112067 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |