Hrubý čisticí kotouč Scotch-Brite™ CG-DC, 152 mm x 12 mm, 05851150

Artiklové číslo: 7100152013
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 40 kusy
  • K objednání po násobcích: 40 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka kotouče T 12 mm
Upínač Otvor
Stupeň jemnosti extra hrubé
Podklad brusného materiálu Rouno
Označení výrobce Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Brusiva Karbid křemíku černý (SiC)
vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Nízké vibrace

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100152013
EAN / GTIN 04054596177598
Číslo výrobce 7100152013
L-číslo L01130 112067
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Netkaný materiál Clean and Finish s pryskyřicí vytváří nejrovnoměrnější a nejreprodukovatelnější výsledky povrchové úpravy. Díky své univerzální použitelnosti se jedná o univerzální disk pro většinu standardních aplikací.

Výhoda:

  • Také dosáhnout těsných rohů pro kompletní čištění a přípravu povrchu
  • Obrábění většího povrchu než drátěných kartáčů
  • Používá extra hrubý karbid křemíku pro agresivní řezání a jemnější povrch než drátěné kartáče

Doporučení:

  • Vyčistěte svary, odstraňte rez a páskovou barvu v různých aplikacích