3M™ Scotch-Brite™ Disco Clean & Strip

Número de artículo: 7100152013
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 40 unidades
  • Pasos del pedido: 40 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Anchura muela T 12 mm
Asiento Perforación
Grado de finura extrabasto/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Denominación del fabricante Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva
Abrasivos Carburo de silicio negro (SiC)
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Con pocas vibraciones

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100152013
EAN / GTIN 04054596177598
Número del fabricante 7100152013
Número L L01130 112067
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Para lograr un acabado superior, emplee el disco Clean & Strip Scotch-Brite™. Nuestros discos de tejido no tejido ofrecen una alternativa segura a los cepillos de alambres para limpiar de manera eficaz soldaduras, retirar óxido y eliminar pintura. Cubren un área superficial más amplia, lo que produce un resultado más preciso que puede eliminar la necesidad de realizar otros pasos de acabado. Los discos Clean & Strip Scotch-Brite emplean un afilado abrasivo de carburo de silicio extragrueso sintético, que se emplea habitualmente en aplicaciones de baja presión como la preparación de pintura. Rompe el óxido de aluminio con mayor rapidez para lograr un acabado excelente. Nuestros abrasivos industriales Scotch-Brite son productos de acondicionamiento de superficies exclusivos. Los mezclamos con nylon de material no tejido u otras fibras sintéticas para crear un sistema que ofrezca resultados consistentes para toda la vida útil del producto. Los discos son perfectos para eliminar recubrimientos suaves. El material abierto junto con el agresivo abrasivo ofrece una rueda de marcha suave resistente al embozo. Al limitar la obstrucción de las fibras, los minerales abrasivos mantienen su alto rendimiento de corte.

Ventaja:

  • Llega a las esquinas difíciles para una completa limpieza, sustitución y preparación de las superficies
  • Abarca una mayor área que los cepillos de alambres
  • El carburo de silicio de grano extragrueso logra un corte contundente y deja un mejor acabado que los cepillos de alambres
  • La resistencia térmica y anti-embozo permite un tiempo de funcionamiento prolongado y acabados de resultados idénticos durante toda la vida útil del disco
  • El material no tejido resistente a las manchas favorece un desgaste uniforme durante toda la vida útil del disco

Recomendación:

  • Limpia las soldaduras, retira el óxido y elimina la pintura en una gran variedad de aplicaciones