Blíster 3M™ Bumpon™ Topes Protectores Adhesivos SJ6553BL, Transparente, 11.0 x 3.05 mm, 132 unidades, Adhesivo caucho sintético R-25

Número de artículo: 7100145565
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 18 unidades
  • Pasos del pedido: 18 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Bumpon
Denominación del fabricante 3M™ Bumpon™ SJ6553BL Elastikpuffer Mini-Pack
Embalaje sueltos
Color transparente
Altura L 3,05 mm
Características junta resistente a las vibraciones
Cantidad 132
Tipo de producto disco de obturación
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100145565
EAN / GTIN 04054596438538
Número del fabricante 7100145565
Número L L01310 279
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Los topes protectores adhesivos 3M™ Bumpon™ SJ6553BL transparentes, se pueden usar en el hogar o en el trabajo como pies, paragolpes y espaciadores. Estos productos de poliuretano extremadamente suaves y de alta calidad son autoadhesivos y no dejan rasguños ni marcas superficiales. Tienen excelentes propiedades de reducción de ruidos y vibraciones. Gracias a su base hexagonal y punta cónica, son especialmente adecuados como amortiguadores para cajones y armarios. Gracias al adhesivo de contacto 3M, son fáciles de aplicar y se mantienen sin grietas y flexibles.

Ventaja:

  • Los protectores 3M™ Bumpon™ están fabricados con un compuesto de uretano libre de plastificantes
  • El adhesivo sensible a la presión de 3M facilita su colocación
  • Aplicación sencilla gracias a los adhesivos sensibles a la presión de 3M
  • No araña ni deja marcas en las superficies.
  • Reduce el ruido y la vibración
  • Disponible en gran variedad de formas y tamaños

Recomendación:

  • Se puede usar en cualquier lugar para evitar portazos, golpes, arañazos, roces, deslizamientos, vibración o ruido.
  • Usar como pies en pequeños objetos, equipos electronicos de mano, cajas envolventes de equipos, teléfonos, teclados, pedales, escaleras, relojes, altavoces, dispensadores y PC's
  • Amortiguador de puertas de armarios y cajones
  • Espaciadores para colgar los cuadros alineados; Aplicaciones en electronica y automoción como ajuste en el montaje de piezas.
  • Protectores para evitar daños de piezas durante el transporte por el roce de unas contra otras