• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Bumpon™ SJ6553BL Elastikpuffer Mini-Pack, Transparent, 11,0 x 3,05 mm, 132 Stück, Klebstoff Synthetischer Kautschuk R-25

Artikel-Nr.: 7100145565
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 18 Stück
  • Bestellschritt: 18 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Bumpon
Herstellerbezeichnung 3M™ Bumpon™ SJ6553BL Elastikpuffer Mini-Pack
Verpackung lose
Farbe transparent
Höhe L 3,05 mm
Eigenschaften Dichtung vibrationsbeständig
Stückzahl 132
Produktart Dichtscheibe
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100145565
EAN / GTIN 04054596438538
Herstellernummer 7100145565
L-Nummer L01310 279
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Bumpon™ SJ6553BL Elastikpuffer, Transparent, 132 Stück im Mini-Pack, sind im Haushalt oder am Arbeitsplatz als Anschlagpuffer und Abstandhalter einsetzbar. Diese besonders weichen, hochwertigen Elastikpuffer aus Polyurethan sind weichmacherfrei, selbstklebend und hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche. Sie zeichnen sich durch eine hervorrragende Geräusch- und Vibrationsdämpfung aus. Dank ihrer sechseckigen Grundfläche und der kegelförmigen Spitze eignen sie sich als Dämpfungselement insbesondere für Schubladen und Schränke. Sie sind dank 3M Haftklebstoff leicht anzubringen, bleiben weich und flexibel.

Vorteil:

  • Sie zeichnen sich gegenüber den 3M™ Bumpon™ Elastikpuffern der Standardreihe durch eine überragende Geräusch- und Vibrationsdämpfung aus.
  • Weichmacherfrei – mit einer speziellen weicheren, höherwertigeren Polyurethan-Zusammensetzung
  • Mit 3M™ Haftklebstoff einfach anzubringen
  • Sehr rutschfest und hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche
  • Dämpfung von Vibrationen und Geräuschen, bleiben weich und flexibel
  • In verschiedenen Formen und Größen erhältlich

Empfehlung:

  • Verwenden Sie fast überall dort, wo Schläge, Kratzer, Kerben, Scheuern, Schrammen, Rutschen, Vibrationen oder Geräusche ein Problem für Ihr Produkt darstellen könnten
  • Füße auf der Unterseite von Kleingeräten, Desktop- oder tragbaren elektronischen Geräten, elektronischen Schaltschränken, Telefonen, Tastaturen, Fußpedalen, Waagen, Uhren, Lautsprechern, Spendern und Computern.
  • Anschläge für Schranktüren, Deckel und Schubladen.
  • Abstandhalter für Bilderrahmen zur Ausrichtung; für Elektronik- und Automobilanwendungen und Unterstützung bei der Montage.
  • Schutzvorrichtungen, um Schäden beim Transport zu verhindern und Teile vor direktem Kontakt miteinander zu schützen.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit