3M™ Folie de înveliș pentru imprimare IJ180mC-10LSE, albă, 1220 mm x 50 m

Cod articol.: 7100143259
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie IJ180mC
Denumirea producătorului 3M™ Print Wrap Folie IJ180mC-10LSE
Culoarea alb
Tip produs Folie adezivă
Lățime folie 1,22 m
Lungimea foliei 50 m
Materialul foliei clorură de polivinil (PVC)
Caracteristici Rezistent la UV; Rezistent la rupere; Rezistenţă la apă; rezistent la uzură
Reutilizabil(ă) nu
Cu bandă edezivă / de prindere da

Identificare și clasificare

Cod articol 7100143259
EAN / GTIN 00638060085684
Număr producător 7100143259
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Foliile de imprimare 3M™ din seria IJ180mC - cu tehnologie adezivă îmbunătățită pentru lipire și mai ușoară - permit modele complet noi și spectaculoase pentru aproape orice proiect. Filmele sunt caracterizate de calitatea deosebită a imprimării, deformabilitatea, rezistența la desprindere, manevrare și îndepărtare și, mai presus de toate, de serviciile de garanție extinse.

Avantaj:

  • Folie de imprimare premium pentru aplicare rapidă și aspect excelent.
  • Special dezvoltat pentru suprafețe cu consum redus de energie (LSE), cum ar fi motorizări, vehicule off-road, biciclete motocross și snowmobile.
  • Aspect îmbunătățit datorită adezivului Complex™ cu conducte de micro-aer pentru îndepărtarea bulelor de aer.
  • (MC)
  • Repoziționabil datorită Controltac™
  • Film 3D deformabil pentru suprafețe plane și curbe, precum și peste nituri și nituri.
  • Îndepărtarea ușoară a căptușelii.