3M™ Lámina adhesiva IJ180mC-10LSE, Blanco, 1220 mm x 50 m

Número de artículo: 7100143259
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
Serie IJ180mC
Denominación del fabricante 3M™ Print Wrap Folie IJ180mC-10LSE
Color blanco
Tipo de producto Lámina adhesiva
Anchura lámina 1,22 m
Longitud lámina 50 m
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características Resistente a los rayos UV; Resistente a rasgado; Resistente al agua; resistente a la abrasión
Reutilizable no
Con bandas de pegamento/adhesivas

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100143259
EAN / GTIN 00638060085684
Número del fabricante 7100143259
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Las láminas de impresión 3M™ de la serie IJ180mC, con tecnología adhesiva Compliance™ mejorada para facilitar aún más la unión, permiten diseños completamente nuevos y espectaculares para casi cualquier proyecto. Las películas se caracterizan por su excelente calidad de impresión, su deformabilidad, resistencia al desprendimiento, manipulación y desmontable y, sobre todo, por sus amplios servicios de garantía.

Ventaja:

  • Película de envoltura de impresión premium para una aplicación rápida y una gran mirada.
  • Especialmente desarrollado para superficies de bajo consumo energético (LSE), como autocaravanas, vehículos todoterreno, motocross y motos de nieve.
  • Aspecto mejorado gracias al adhesivo Compliance™ con microconductos de aire para eliminar las burbujas de aire.
  • (MC)
  • Reposicionable gracias a Controltac™
  • Película fundida deformable 3D para superficies planas y curvas, así como sobre remaches y huecos.
  • Fácil extracción del revestimiento.

Descargas y documentos

De la misma serie "IJ180mC" Ver todos