Film de covering imprimable 3M™ IJ180mC-10LSE, Blanc, 1220 mm x 50 m

Réf.: 7100143259
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série IJ180mC
Référence fabricant 3M™ Print Wrap Folie IJ180mC-10LSE
Couleur blanc
Type de produit film adhésif
Largeur film 1,22 m
Longueur film 50 m
Matériau film chlorure de polyvinyle (PVC)
Caractéristiques Résistance aux UV; résistance au déchirement; résistance à l’abrasion; résistance à l’eau
Réutilisabilité non
Avec bandes collantes/adhésives oui

Identification et classification

Référence article 7100143259
EAN / GTIN 00638060085684
Réf. fabricant 7100143259
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Doté des technologies 3M™ Controltac™ et 3M Comply™.

Avantage(s):

  • Film vinyle coulé premium pour une application rapide et un résultat spectaculaire.
  • Conçu pour les surfaces plastiques à faible énergie de surface (LSE) que l'on retrouvent sur les caravanes, les VTT, les motos et les motoneiges.
  • La technologie adhésive 3M™ Comply™ et sa micro-technologie permet d'évacuer facilement l'air pour un résultat plus lisse et uniforme.
  • Grâce à la technologie 3M™ Controltac™ le film est facilement repositionnable.
  • Film coulé 3D conformable pour surfaces courbes, rivets et ondulées
  • Facilité d'enlèvement

Téléchargements et documents

De la même série "IJ180mC" Afficher tout