Materiał odblaskowy 3M™ Scotchlite™ 5535, srebrny, 70 mm x 200 m

Nr art.: 7100139474
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Pieces
  • Etapy zamówienia: 2 Pieces
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Seria Scotchlite™ Reflective Material 5535
Oznaczenie producenta 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5535
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor srebrna
Rodzaj produktu Folia ochronna
Szerokość folii 0,07 m
Długość folii 200 m
Materiał folii Polipropylen (PP)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV; Wodoodporność; odporność na ścieranie
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Odporność na temperaturę do 75 °C
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100139474
EAN / GTIN 00051131275706
Numer producenta 7100139474
Numer L L01130 110242
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Materiał odblaskowy 3M™ Scotchlite™ 5535 pomaga poprawić widoczność w warunkach słabego oświetlenia oraz w nocy. Został opracowany z myślą o trudnopalnej odzieży ochronnej, która wymaga wysokiej oddychalności, takiej jak t-shirty, bluzy czy odzież wierzchnia. Materiał świeci na biało pod wpływem światła, nawet jeśli osoba, która go nosi, znajduje się na poboczu drogi. Spełnia różne światowe normy dotyczące wysokiej widoczności, takie jak ISO 20471, i znacznie przewyższa minimalne wartości odbicia wymagane na najwyższym poziomie wydajności, co znacznie poprawia widoczność osób. Materiał odblaskowy 3M Scotchlite 5535 składa się z szerokokątnych, precyzyjnie wykonanych szklanych kulek odblaskowych, połączonych z podłożem z klejem aktywowanym ciepłem. Folia transferowa łączy się płynnie z tkaniną bez konieczności stosowania szwów, tworząc gładką powierzchnię, która nie haczy się. Charakteryzuje się wysoką i trwałą odpornością na wysoką temperaturę oraz ogień zgodnie z normą EN 469 i nie wpływa negatywnie na właściwości ognioodporne odzieży. Produkt można prać w pralce domowej w temperaturze 60°C (65 cykli zgodnie z normą ISO 6330-6N) oraz w pralce przemysłowej w temperaturze 75°C (15 cykli zgodnie z normą ISO 15797, tabela 4, metoda 2). Ta segmentacja stanowi rewolucyjny krok pod względem wydajności i wzornictwa, zapewniając doskonałą widoczność przy zachowaniu komfortu, oddychalności i trwałości. Wilgoć może się lepiej ulatniać niż w przypadku taśm odblaskowych na całej długości. Od 1939 roku firma 3M jest pionierem w dziedzinie odblaskowości. Od tamtej pory dążymy do tego, by świat stał się bezpieczniejszym i bardziej widocznym miejscem dla wszystkich.

Zaleta:

  • Folia odblaskowa pomaga zwiększyć widoczność osoby ją noszącej w nocy lub przy słabym oświetleniu
  • Może być stosowany do odzieży ochronnej o właściwościach trudnopalnych zgodnie z normą EN 469
  • Można prać w pralce w temperaturze 60°C
  • Można prać w pralniach przemysłowych w temperaturze 75°C, a następnie suszyć w suszarce bębnowej lub w suszarce tunelowej.
  • Większy komfort dzięki lżejszej, bardziej oddychającej i elastycznej konstrukcji