3M™ Scotchlite™ Lámina reflectante termosoldable segmentada 5535, plata, 70 mm x 200 m

Número de artículo: 7100139474
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Pieces
  • Pasos del pedido: 2 Pieces
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color, plateado Gris plata
Serie Scotchlite™ Reflective Material 5535
Denominación del fabricante 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5535
Directiva / etiquetado Identificación CE
Color plateado
Tipo de producto Lámina protectora
Anchura lámina 0,07 m
Longitud lámina 200 m
Material lámina Polipropileno (PP)
Características Resistente a los rayos UV; Resistente al agua; resistente a la abrasión
Reutilizable no
Resistencia a la temperatura hasta 75 °C
Con bandas de pegamento/adhesivas

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100139474
EAN / GTIN 00051131275706
Número del fabricante 7100139474
Número L L01130 110242
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La lámina reflectante termosoldable segmentada 3M™ Scotchlite™ 5535 plata, para prendas de alta visibilidad expuesta a un gran desgaste, como uniformes laborales o industriales, ropa informal y accesorios, ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de baja luminosidad. El material lucirá blanco brillante cuando lo ilumine alguna luz, aunque el usuario se encuentre en el arcén. Constituida por lentes de vidrio retrorreflectantes expuestas, embebidas en una capa de polímero de alta duración recubierta con una capa de adhesivo termosoldable. La lámina reflectante termosoldable de 3M cumple con los requisitos de la ISO 20471, superando con facilidad los valores mínimos de retrorreflexión exigidos en el nivel de rendimiento más alto, de forma que mejora en gran medida la visibilidad de las personas. El material reflectante no afecta a las propiedades ignífugas de la prenda y es conocido por su buena resistencia a las llamas a largo plazo según la EN 469. Por esta razón, se trata de una opción muy buena para prendas de protección ignífugas. Ofrece una buena relación calidad-precio en prendas laborales de alta visibilidad que requieren una mayor resistencia al lavado doméstico La lámina reflectante termosoldable segmentada 5535 se puede lavar fácilmente en casa hasta a 60 °C (50 ciclos según la ISO 20471). Incluso cuando se lava de manera industrial (15 ciclos según la ISO 15797) y se seca en túnel de acabado, el material presenta muy buena resistencia al lavado y a los agentes químicos, además de a la abrasión. Por esta razón, es especialmente adecuada para prendas que se someten a lavados industriales y que se secan en túnel de acabado o en una secadora de tambor, como la ropa de renting. La lámina reflectante termosoldable se aplica por laminación y, por lo tanto, está permanentemente unida a la prenda sin añadir volumen. Por esto, ofrece una mayor comodidad de uso siendo también apta para prendas con membranas. Otras ventajas: la segmentación garantiza un mayor confort y transpirabilidad. Además, las propiedades retrorreflectantes del material son independientes del grado que presenta la prenda y consiguen buenos resultados incluso cuando están mojadas. Esto significa que se garantiza una buena visibilidad desde diversos ángulos de incidencia incluso en malas condiciones meteorológicas. Al mismo tiempo, la tecnología de microesferas de vidrio patentada de 3M le otorga un aspecto muy textil al darle al tejido flexibilidad, ligereza y un alto grado de confort al uso. La marca 3M™ Scotchlite™ es conocida por la gran calidad que ofrece. 3M es uno de los principales proveedores de materiales reflectantes a nivel mundial y cuenta con una amplia experiencia y una gran variedad de soluciones de seguridad. Entre los servicios acreditados que presta esta empresa de multitecnología se incluyen la asistencia al cliente en el desarrollo de diseños y la identificación de socios cualificados, entre otros.

Ventaja:

  • La lámina de transferencia reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz
  • Ofrece una mayor comodidad de uso gracias a la segmentación
  • Puede utilizarse en prendas de protección ignífugas según la norma EN 469
  • Se lava con suma facilidad cuando se somete a lavado industrial
  • Mayor comodidad gracias a que la cinta es más ligera, transpirable y flexible