• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5535, Silber, 70mm x 200m

Artikel-Nr.: 7100139474
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, silber Silbergrau
Serie Scotchlite™ Reflective Material 5535
Herstellerbezeichnung 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5535
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Farbe silber
Produktart Schutzfolie
Breite Folie 0,07 m
Länge Folie 200 m
Material Folie Polypropylen (PP)
Eigenschaften UV-beständig; abriebfest; wasserbeständig
Wiederverwendbar nein
Temperaturbeständig bis 75 °C
mit Klebe-/Haftstreifen ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100139474
EAN / GTIN 00051131275706
Herstellernummer 7100139474
L-Nummer L01130 110242
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5535 hilft, die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und bei Nacht zu verbessern. Es wurde für schwer entflammbare Sicherheitskleidung entwickelt, die ein hohes Maß an Atmungsaktivität verlangt, wie T-Shirts, Sweatshirts oder Oberbekleidung. Das Material leuchtet weiß, wenn es beleuchtet wird, auch wenn sich der Träger am Straßenrand befindet. Es erfüllt verschiedene weltweite Standards für hohe Sichtbarkeit, wie die ISO 20471, und übertrifft bei weitem die auf höchstem Leistungsniveau geforderten Mindestreflektionswerte, was die Sichtbarkeit von Personen erheblich verbessert. 3M Scotchlite Reflective Material 5535 besteht aus weitwinkligen, hochpräzisen verspiegelten Glaskugeln, die mit einem wärmeaktivierbaren Klebstoffträger verbunden sind. Die Transferfolie verbindet sich nahtlos mit Gewebe, ohne dass Nähte erforderlich sind, um eine glatte Oberfläche, die sich nicht verhakt, zu schaffen. Es zeichnet sich durch eine hohe und langlebige Hitze- und Flammbeständigkeit gemäß EN 469 aus und beeinträchtigt nicht die flammhemmenden Eigenschaften der Kleidung. Das Produkt ist in der Haushaltswäsche bei 60° C (65 Zyklen nach ISO 6330-6N), und in der Industriewäsche bei 75° C (15 Zyklen nach ISO 15797 Tabelle 4, Methode 2) waschbar. Die Segmentierung repräsentiert einen revolutionären Schritt in Bezug auf Leistung und Design, und bietet konforme Sichtbarkeit mit Komfort, Atmungsaktivität und Langlebigkeit. Feuchtigkeit kann besser entweichen als bei durchgehenden Reflexstreifen. Seit 1939 leistet 3M Pionierarbeit auf dem Gebiet der Retroreflexion. Seitdem streben wir danach, die Welt zu einem sichereren und sichtbareren Ort für alle zu machen.

Vorteil:

  • Reflektierende Transferfolie hilft, die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder bei schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern
  • Kann für flammhemmende Schutzkleidung gemäß EN 469 verwendet werden
  • Sehr gute Waschbarkeit in der Haushaltswäsche bei 60° C
  • Gute Waschbarkeit in der Industriewäsche bei 75° C mit Trocknung im Tumbler oder Tunnelfinishing.
  • Erhöhter Komfort durch leichteres, atmungsaktiveres und flexibleres Design

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb