Descriere:
Materialul reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 5535 ajută la îmbunătățirea vizibilității în condiții de lumină scăzută și pe timp de noapte. Este conceput pentru îmbrăcăminte de siguranță ignifugă care necesită un nivel ridicat de aerisire, cum ar fi tricouri, jachete sau îmbrăcăminte exterioară. Materialul strălucește alb când este iluminat, chiar și atunci când transportatorul este pe marginea drumului. Acesta îndeplinește diverse standarde globale de vizibilitate ridicată, cum ar fi ISO 20471, și depășește cu mult nivelurile minime de reflecție necesare la cel mai înalt nivel de performanță, îmbunătățind considerabil vizibilitatea oamenilor. Materialul reflectorizant 3M Scotchlite 5535 este format din sfere de sticlă reflectorizantă cu unghi larg, de înaltă precizie, lipite de un suport adeziv activat termic. Pelicula de transfer se leagă perfect cu materialul, fără a fi nevoie de cusături pentru a crea o suprafață netedă care nu se blochează. Se caracterizează printr-o rezistență ridicată și de lungă durată la căldură și flacără conform EN 469 și nu afectează proprietățile ignifuge ale îmbrăcămintei. Produsul este lavabil în rufele de uz casnic la 60 °C (65 cicluri conform ISO 6330-6N) și în rufele industriale la 75 °C (15 cicluri conform tabelului ISO 15797 4, metoda 2). Segmentarea reprezintă un pas revoluționar în performanță și design, oferind vizibilitate conformabilă cu confort, aerisire și durabilitate. Umiditatea poate scăpa mai bine decât cu benzi reflectorizante continue. Din 1939, 3M a fost pionierul domeniului retroreflecției. De atunci, ne străduim să facem lumea un loc mai sigur și mai vizibil pentru toți.
Avantaj:
- Filmul de transfer reflectorizant ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de lumină scăzută
- Poate fi utilizat pentru îmbrăcăminte de protecție ignifugă în conformitate cu EN 469
- Foarte bună washability în rufele de uz casnic la 60 ° C.
- O bună spălare în rufele industriale la 75 ° C, cu uscare în finisaj de cămară sau tunel.
- Confort sporit cu un design mai ușor, mai respirabil și mai flexibil