3M™ Automotive Window Film, FX Standard Series, FX-ST 20, 1524 mm x 30.48 m

Nr art.: 7100135868
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria FX Standard
Oznaczenie producenta 3M™ Automotive Window Film FX-ST
Rodzaj produktu Folia ochronna
Szerokość folii 1,524 m
Długość folii 30,48 m
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV
Przejrzystość 5 %; 20 %
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100135868
EAN / GTIN 00051131904828
Numer producenta 7100135868
Numer L L01130 109349
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Improve comfort, protect vehicle interiors and block ultraviolet (UV) rays with 3M™ Automotive Window Films, FX Standard Series – a non-metallised film offering a sun protection factor (SPF) of 1000. Our non-metallised window film blocks up to 99% of UV rays, and reflects up to 46% of total solar energy, keeping you cool, reducing reliance on air conditioning and decreasing fuel consumption. Available in different tint levels that block up to 95% of visible light, this film significantly reduces glare and provides increased privacy to protect you and your valuables.

Zaleta:

  • Get comfort and protection from the sun's heat and harmful ultraviolet (UV) rays
  • Reject up to 46% of the total solar energy coming through your windows
  • Reduce reliance on air conditioning and decrease fuel consumption
  • Increase privacy – block up to 95% of visible light to provide increased privacy and protect your valuables
  • Block up to 99% of harmful UV light providing up to 1000 SPF (sun protection factor)
  • Non-metallised to keep you connected with mobile devices, GPS or satellite radio reception without interference
  • Available in different tint levels
  • Darker tinting significantly reduces glare from blinding sunlight

Zalecenie:

  • Cars, vans and trucks