3M™ Lámina para automóviles Série FX-ST, FX-ST 20, 1524 mm x 30.48 m

Número de artículo: 7100135868
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Serie FX Standard
Denominación del fabricante 3M™ Automotive Window Film FX-ST
Tipo de producto Lámina protectora
Anchura lámina 1,524 m
Longitud lámina 30,48 m
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características Resistente a los rayos UV
Transparencia 5 %; 20 %
Reutilizable no
Con bandas de pegamento/adhesivas

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100135868
EAN / GTIN 00051131904828
Número del fabricante 7100135868
Número L L01130 109349
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Mejore la comodidad, proteja el interior del vehículo y bloquee los rayos UV con las láminas de tintado de lunas 3M™ Serie FX Standard, no metalizadas y con un factor de protección solar (PPS) de 1000. Esta lámina de tintado de lunas no metalizada bloquea hasta un 99 % de los rayos UV y refleja hasta un 46 % de la energía solar total, lo que mantiene el interior del vehículo fresco para reducir el uso del aire acondicionado y, por tanto, el consumo de combustible. Está disponible en varios niveles de opacidad para bloquear hasta un 95 % de la luz visible, reduce considerablemente los destellos y proporciona privacidad para protegerle a usted y a sus objetos de valor.

Ventaja:

  • Ofrecen comodidad y protegen contra el calor del sol y los dañinos rayos ultravioleta (UV)
  • Rechazan hasta un 46 % de la energía solar total que se filtra a través de las lunas
  • Reducen el uso del aire acondicionado y, por lo tanto, el consumo de combustible
  • Mejoran la privacidad, al bloquear hasta un 95 % de la luz visible para protegerle a usted y a sus objetos de valor
  • Bloquean hasta un 99 % de los dañinos rayos UV para proporcionar un SPF (factor de protección solar) de hasta 1000
  • No metalizadas para mantener los dispositivos móviles, los GPS y la radio por satélite conectados y sin interferencias
  • Disponibles en diferentes niveles de opacidad
  • La opacidad más oscura reduce significativamente los destellos deslumbrantes de la luz solar

Recomendación:

  • Para turismos, furgonetas y camiones