3M™ Okenní fólie pro automobilový průmysl FX-ST 20, 1524 mm x 30,48 m

Artiklové číslo: 7100135868
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada FX Standard
Označení výrobce 3M™ Automotive Window Film FX-ST
Druh produktu Ochranná fólie
Šířka fólie 1,524 m
Délka fólie 30,48 m
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti Odolávající UV záření
Transparentnost 5 %; 20 %
Opakovaně použitelný ne
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100135868
EAN / GTIN 00051131904828
Číslo výrobce 7100135868
L-číslo L01130 109349
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Zlepšete pohodlí, chraňte interiér vozidla a zablokujte UV záření pomocí STANDARDNÍ řady automobilových okenních fólií 3M™ FX, fólie bez kovu s ochranným faktorem slunce až 1000. Naše okenní fólie bez kovů blokují téměř veškeré UV záření. Odráží až 46 procent sluneční energie a zajišťuje příjemně chladné teploty. To snižuje potřebu klimatizace a snižuje spotřebu paliva. Standardní automobilové okenní fólie 3M FX jsou k dispozici v různých odstínech, které blokují až 95 procent viditelného světla a výrazně snižují oslnění. Tmavší odstíny zvyšují soukromí a chrání před pohledem do auta.

Výhoda:

  • Vyšší komfort a ochrana proti slunečnímu teplu a škodlivému UV záření
  • Odmítnutí až 46 procent sluneční energie
  • Snížená spotřeba paliva a klimatizace
  • Tmavé odstíny poskytují větší soukromí a mohou chránit před zvědavými očima uvnitř vozidla
  • Blokuje až 99 procent škodlivého UV záření a nabízí ochranný faktor slunce až 1000
  • Mobilní telefon, GPS a rádiový příjem bez rušení zůstává bez rušení
  • K dispozici v různých tónech
  • Výrazné snížení oslnivého efektu v důsledku tmavších odstínů

Doporučení:

  • Auta, dodávky a kamiony