Folia samochodowa 3M™ FX-ST 50, 1524 mm x 30,48 m

Nr art.: 7100135863
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria FX Standard
Oznaczenie producenta 3M™ Automotive Window Film FX-ST
Rodzaj produktu Folia ochronna
Szerokość folii 1,524 m
Długość folii 30,48 m
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV
Przejrzystość 5 %; 50 %
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100135863
EAN / GTIN 00051131904910
Numer producenta 7100135863
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zwiększ komfort, chroń wnętrze pojazdu i zablokuj promieniowanie UV dzięki folii samochodowej 3M™ Automotive Window Films z serii FX Standard – folii bezmetalowej o współczynniku ochrony przeciwsłonecznej sięgającym nawet 1000. Nasza folia okienna bez zawartości metalu blokuje niemal całe promieniowanie UV. Odbija nawet 46 procent energii słonecznej i zapewnia przyjemny chłód. Mniejsze zapotrzebowanie na klimatyzację pozwala w ten sposób zmniejszyć zużycie paliwa. Folie samochodowe 3M FX Standard są dostępne w różnych stopniach przyciemnienia, które blokują do 95 procent światła widzialnego i znacznie ograniczają efekt olśnienia. Ciemniejsze odcienie zapewniają większą prywatność i chronią przed wglądem do wnętrza samochodu.

Zaleta:

  • Większy komfort oraz ochrona przed ciepłem słonecznym i szkodliwym promieniowaniem UV
  • Odbicie nawet 46 procent energii słonecznej
  • Mniejsze zapotrzebowanie na klimatyzację i niższe zużycie paliwa
  • Ciemniejsze odcienie zapewniają większą prywatność i mogą chronić przed ciekawskimi spojrzeniami do wnętrza pojazdu
  • Blokuje do 99 procent szkodliwego promieniowania UV i zapewnia współczynnik ochrony przeciwsłonecznej do 1000
  • Nie zawiera metali, nie zakłóca odbioru telefonów komórkowych, GPS i sygnałów radiowych
  • Dostępne w różnych odcieniach
  • Znaczne ograniczenie efektu olśnienia dzięki ciemniejszym odcieniom

Zalecenie:

  • Samochody osobowe, samochody dostawcze i ciężarówki