Scotch-Brite™ Fryer and Kitchen Cleaning Tool 905, Negro/Verde, 57 mm x 457 mm, 1/Caja

Número de artículo: 7100135691
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Datos técnicos

Serie Scotch-Brite™
Denominación del fabricante Scotch-Brite™ Küchenreiniger
Embalaje Cartón
Particularidad Sistema de 2 depósitos
Longitud L 175 mm
Anchura 90 mm
Material carcasa Plástico
Tipo de producto Aparato de limpieza para suelos

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100135691
EAN / GTIN 50051125857098
Número del fabricante 7100135691
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El limpiador de cocina Scotch-Brite™ está hecho de materiales robustos y resistentes al calor que pueden soportar tanto la limpieza tradicional de la cocina como la limpieza más sofisticada de la freidora. Se puede ajustar a tres posiciones diferentes, lo que hace que las superficies anguladas y las áreas difíciles de alcanzar sean más fáciles de limpiar.

Ventaja:

  • Limpiador de cocina especialmente diseñado para áreas de difícil acceso
  • Tres ajustes de posición diferentes facilitan la limpieza de una amplia gama de superficies y áreas difíciles de alcanzar en freidoras
  • En combinación con las almohadillas de limpieza azul, verde y gris, el dispositivo se puede utilizar para una amplia variedad de aplicaciones
  • Resistente al calor, duradero y duradero

Recomendación:

  • Para limpiar espacios confinados, huecos y áreas de difícil acceso de freidoras