{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Srebrna | Szary aluminiowy | |
| Seria | 3M™ ET 1170 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ EMI-Abschirmband 1170; 3M™ EMV-Aluminium-Abschirmband 1170 | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Dyrektywa RoHS | |
| Kolor | Srebrna | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Aluminium | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Min. odporność na temperaturę | -40 stopni | |
| Maks. odporność na temperaturę | 130 stopni | |
| Zastosowanie | Izolowanie; Maskowanie; Przyklejanie | |
| Właściwości | bez zaparowania szkieł; odporny na rozpuszczalniki | |
| Długość L | 16,5 m | |
| Szerokość B | 19 mm | |
| Grubość S | 0,08 mm |
| Numer artykułu | 7100116901 | |
| EAN / GTIN | 04054596282995 | |
| Numer producenta | 7100116901 | |
| Numer L | L01130 106916 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |