Folia aluminiowa 3M™ ET 1170, gładka, z klejem przewodzącym, aluminium, MC9, 25 mm x 16,5 m x 0,08 mm

Nr art.: 7100116902
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 9 sztuki
  • Etapy zamówienia: 9 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Srebrna Szary aluminiowy
Seria 3M™ ET 1170
Oznaczenie producenta 3M™ EMI-Abschirmband 1170; 3M™ EMV-Aluminium-Abschirmband 1170
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Srebrna
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Aluminium
Masa klejowa akrylan
Odporność na temperaturę od -40 stopni
Odporność na temperaturę do 130 stopni
Zastosowanie Izolowanie; Maskowanie; Przyklejanie
Właściwości bez zaparowania szkieł; odporny na rozpuszczalniki
Długość L 16,5 m
Szerokość B 25 mm
Grubość S 0,08 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100116902
EAN / GTIN 04054596282438
Numer producenta 7100116902
Numer L L01310 1900
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma ekranująca 3M™ EMV 1170 to folia aluminiowa pokryta przewodzącym klejem akrylowym. Dzięki oporności elektrycznej wynoszącej dziesięć miliohmów można go stosować wszędzie tam, gdzie konieczne jest ekranowanie elektromagnetyczne, ale nie stawia się zbyt wysokich wymagań co do przewodności. W związku z tym folia ekranująca z aluminium stanowi dobrą i niedrogą alternatywę dla taśm miedzianych. Oprócz zastosowań związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną doskonale nadaje się również do uziemienia i odprowadzania ładunków elektrostatycznych. Dzięki doskonałej podatności na wykrawanie oraz stosunkowo niewielkiej grubości całkowitej wynoszącej 0,081 milimetra materiał ten ma szerokie zastosowanie. Taśma posiada certyfikat trudnopalności UL, a jej klej jest odporny na działanie rozpuszczalników, co gwarantuje jej długotrwałą funkcjonalność.

Zaleta:

  • Ten wyjątkowy klej zapewnia pewny kontakt z powierzchnią, na którą jest nakładany
  • Nadaje się do ekranowania zakłóceń elektromagnetycznych, uziemienia oraz odprowadzania ładunków elektrostatycznych
  • Ognioodporny
  • Do instalacji o napięciu 600 V
  • Nadaje się do stosowania w szerokim zakresie temperatur od -40 do 130 °C.
  • Posiada certyfikat UL i jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE