Folia aluminiowa 3M™ ET 1170, gładka, z klejem przewodzącym, aluminium, 584 mm x 16,5 m x 0,08 mm

Nr art.: 7000009136
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
Odcień, Srebrna Szary aluminiowy
Seria 3M™ ET 1170
Oznaczenie producenta 3M™ EMI-Abschirmband 1170; 3M™ EMV-Aluminium-Abschirmband 1170
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Srebrna
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Aluminium
Masa klejowa akrylan
Min. odporność na temperaturę -40 stopni
Maks. odporność na temperaturę 130 stopni
Zastosowanie Izolowanie; Maskowanie; Przyklejanie
Właściwości bez zaparowania szkieł; odporny na rozpuszczalniki
Długość L 16,5 m
Szerokość B 584 mm
Grubość S 0,08 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000009136
EAN / GTIN 04710367098836
Numer producenta 7000009136
Numer L L01310 2043
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma ekranująca 3M™ EMI 1170 posiada miękki nośnik z folii aluminiowej oraz wrażliwy na nacisk, przewodzący prąd klej akrylowy, który zapewnia niezawodną przyczepność. Cząsteczki przewodzące zawarte w kleju zapewniają niską rezystancję między podłożami a materiałem nośnym. Ta taśma klejąca jest przeznaczona do takich zastosowań, jak odprowadzanie ładunków elektrostatycznych, obramowywanie komór ekranujących, owijanie kabli oraz zapewnianie kontaktu powierzchniowego z materiałami, których nie można lutować. Idealny do ekranowania zakłóceń elektromagnetycznych, uziemienia i odprowadzania ładunków elektrostatycznych. Posiada certyfikat UL i jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE.

Zaleta:

  • Ten wyjątkowy klej zapewnia pewny kontakt z powierzchnią, na którą jest nakładany
  • Nadaje się do ekranowania zakłóceń elektromagnetycznych, uziemienia oraz odprowadzania ładunków elektrostatycznych
  • Ognioodporny
  • Do instalacji o napięciu 600 V
  • Nadaje się do stosowania w szerokim zakresie temperatur od -40 do 130 °C.
  • Posiada certyfikat UL i jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE

Zalecenie:

  • Ekranowanie kabli i złączy
  • Wyrównanie potencjałów