{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Stříbrná | Šedý hliník | |
| Řada | 3M™ ET 1170 | |
| Označení výrobce | 3M™ EMI-Abschirmband 1170; 3M™ EMV-Aluminium-Abschirmband 1170 | |
| Směrnice/označování | Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS) | |
| Barva | Stříbrná | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | Hliník | |
| Lepicí hmota | akrylát | |
| Teplotní odolnost min. | -40 stupeň | |
| Teplotní odolnost max. | 130 stupeň | |
| Použití | Izolovat; Slepit; Upevnit | |
| Vlastnosti | odolné vůči chemikáliím; odolné vůči rozpouštědlům | |
| Délka L | 16,5 m | |
| Šířka B | 19 mm | |
| Tloušťka S | 0,08 mm |
| Katalogové číslo | 7100116901 | |
| EAN / GTIN | 04054596282995 | |
| Číslo výrobce | 7100116901 | |
| L-číslo | L01130 106916 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |