3M™ Embossed Tin-Plated Copper Shielding Tape 1345, MC19, 12 mm x 16.5 m x 0.1 mm

Nr art.: 7100116869
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 19 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 19 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Srebrna Szary aluminiowy
Seria ET 1345
Oznaczenie producenta 3M™ EMI-Abschirmband 1345; 3M™ Geprägtes EMV-Kupfer-Abschirmband 1345
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor srebrna
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Aluminium miękkie
Masa klejowa akrylan
Min. odporność na temperaturę -40 stopni
Maks. odporność na temperaturę 130 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Maskowanie; Przyklejanie
Właściwości bez zaparowania szkieł; odporny na rozpuszczalniki
Długość 16,5 m
Szerokość 12 mm
Grubość 0,1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100116869
EAN / GTIN 04054596283152
Numer producenta 7100116869
Numer L L01310 1298
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ EMI Shielding Tape 1345 is an easily die-cut 1.4-mil (0,04mm) embossed tin-plated copper foil tape with conductive adhesive for EMI shielding and static charge draining when grounded. Acrylic adhesive has good resistance to heat, oxidation, solvents and oils. UL 510 flame-retardant. Oxidation-resistant for excellent long-term shielding, 3M™ EMI Shielding Tape 1345 is ideally suited for a variety of EMI shielding applications including shielding cables for motors, cables, cabinets and components.

Zaleta:

  • Embossed, copper foil backing resists discoloration and oxidation
  • Offers stable contact resistance and good shielding effectiveness
  • Embossed backing cuts through the layer of adhesive for establishing contact between the backing and the application substrate
  • Flame-retardant and suitable for grounding and EMI shielding in equipment, components and shielded rooms
  • Withstands a wide temperature range of -40 to 266 °F (-40 to 130 °C)
  • Offers outstanding solderability with tin-plated coating
  • Rated for 600V applications
  • UL Listed and RoHS 2011/65/EU Compliant