3M™ Ruban De Blindage EMI Cuivre Étamé Repoussé 1345, 12 mm x 16,5 m

Réf.: 7100116869
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 19 Pièces
  • Etapes de la commande : 19 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100116869
EAN / GTIN 04054596283152
Réf. fabricant 7100116869

Description

Exécution:

Couleur du produit : Tin
Conducteur électrique grâce au gaufrage
longueur totale : 16.5 m
Largeur totale : 12 mm

Description:

Le ruban de blindage EMI en cuivre étamé gaufré 3M™ 1345 est un ruban de blindage EMI avec un adhésif acrylique. Ce ruban retardateur de flamme convient aux applications qui nécessitent une conductivité électrique exceptionnelle du substrat d'application à l'adhésif et jusqu'au support. Il est fourni sur un film de protection détachable pour une manipulation et une découpe faciles. Le ruban est certifié pour des applications sèches d'une tension nominale de 600 V.

Caractéristique(s):

Le support gaufré en feuille de cuivre résiste à l'oxydation et aux couleurs de ternissement
Garantit un bon blindage et une résistance de contact stable
Le support gaufré traverse la couche d'adhésif pour établir le contact entre le support et la surface d'application.
Ignifugé et adapté à la mise à la terre et au blindage EMI des installations, des composants et des espaces blindés
Convient à une large gamme de températures de -40 à 130 °C.
Excellente soudabilité grâce à l'étamage
Pour les installations à 600 V
Listé UL et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE