Execuţie:
Culoarea produsului: Tin
Conductoare de electricitate datorită ștanțării
Lungime totală: 16,5 m
Lățimea totală: 12 mm
Descriere:
3M™ Bandă de ecranare EMI cu cupru placat cu staniu în relief 1345 este o bandă de ecranare EMI cu adeziv acrilic. Această bandă ignifugată este concepută pentru aplicații care necesită o conductivitate electrică remarcabilă de la substratul de aplicare prin adeziv până la suport. Se livrează pe o căptușeală detașabilă pentru tăiere și manipulare ușoară. Banda este clasificată pentru aplicații uscate de 600 V.
Caracteristică:
Substratul din folie de cupru în relief este rezistent la oxidare și pătare.
Asigură o bună ecranare și o rezistență de contact stabilă
Suportul în relief pătrunde prin stratul adeziv pentru a crea un contact între suport și suprafața de aplicare.
ignifugat și adecvat pentru legarea la pământ și ecranarea EMI a instalațiilor, componentelor și încăperilor ecranate
Potrivit pentru o gamă largă de temperaturi de la -40 la 130 °C
Lipire excelentă datorită placării cu staniu
Pentru instalații de 600 V
Clasificat UL și compatibil cu RoHS 2011/65/UE