3M™ ET 1345 Bakrena folija, gladka, kositer, 12 mm x 16,5 m, 0,1 mm

Št. art.: 7100116869
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 19 Kosov
  • Koraki naročila: 19 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100116869
EAN/GTIN 04054596283152
Številka proizvajalca 7100116869

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: kositer
Električno prevoden zaradi vtiskovanja
Skupna dolžina: 16,5 m
Skupna širina: 12 mm

Opis:

3M™ Embossed Tin Plated Copper EMI Shielding Tape 1345 je EMI zaščitni trak z akrilnim lepilom. Ta negorljiv trak je zasnovan za aplikacije, ki zahtevajo izjemno električno prevodnost od podlage za uporabo prek lepila do podlage. Na voljo je na odstranljivi podlogi za enostavno izsekovanje in rokovanje. Trak je ocenjen za 600 V suhe aplikacije.

Lastnosti:

Substrat iz reliefne bakrene folije je odporen na oksidacijo in dehteče barve.
Zagotavlja dobro zaščito in stabilno kontaktno odpornost
Relizejska podlaga prodre skozi lepilno plast in tako ustvari stik med podlago in površino za nanašanje.
Odporen na ogenj in primeren za ozemljitev in zaščito pred elektromagnetnimi motnjami v inštalacijah, komponentah in zaščitenih prostorih.
Primerno za široko temperaturno območje od -40 do 130 °C
Odlična spajkljivost zaradi prevleke s kositrom
Za inštalacije 600 V
UL seznam in RoHS 2011/65/EU skladen