Element de fixare reutilizabil 3M™ Dual Lock™ SJ3541, negru, 25 mm x 45,7 m, 5,7 mm

Cod articol.: 7100108754
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Dual Lock™
Denumirea producătorului Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3541
Ambalaj neambalate individual
Culoarea negru
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază PE
Adeziv Cauciuc de sinteză
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Asamblare; Fixare; Przyklejanie
Caracteristici elastic; Îndepărtare fără reziduuri
Lungime 45,7 m
Lăţime 25 mm
Concentrație 5,7 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100108754
EAN / GTIN 04054596271838
Număr producător 7100108754
L-Număr L01310 716
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

3M™ Dual Lock™ este o închidere cu buton autoadezivă, flexibilă, în formă de rolă. Sistemul brevetat constă din benzi negre de poliolefină cu capete emisferice pe o tulpină scurtă. Strângerea împreună creează o conexiune fixă, dar eliberabilă. Spre deosebire de sistemele convenționale de fixare, cum ar fi șuruburile sau niturile, nu sunt necesare găuri care să afecteze aspectul vizual al suprafeței. Adezivul din cauciuc sintetic se caracterizează printr-o aderență instantanee ridicată și este potrivit pentru suprafețe cu consum redus de energie, cum ar fi PP, pe și materiale acoperite cu pulbere.

Avantaj:

  • Bandă neagră de închidere cu capse în formă de ciupercă și un adeziv sintetic din cauciuc sensibil la presiune pe spate
  • Versiunea cu 62 capete pe cm² poate fi combinată cu omologii cu 26 sau 40 capete pe cm²; captură sonoră
  • Conceput pentru lipirea la diverse materiale plastice, suprafețe acoperite cu pulbere și alte materiale cu energie scăzută a suprafeței
  • După 1.000 cicluri de deschidere-închidere, cel puțin 50% din rezistența inițială la tracțiune este încă prezentă
  • Răspundere imediată ridicată
  • Potrivit pentru aplicații de interior
  • Aderență bună chiar și pe suprafețe greu aderente
  • Răspundere imediată ridicată

Recomandare:

  • Potrivit pentru lipirea la diverse materiale plastice, suprafețe acoperite cu pulbere și alte materiale cu energie scăzută a suprafeței
  • Aplicație pentru mobilier, retail, MRO, ambalaje, electronice și industria generală
  • Potrivit pentru aplicații de interior