Filtr przeciwgazowy, przeciwoparowy i filtr cząstek stałych 3M™, A1B1E1K1P3 R + formaldehyd 6092

Nr art.: 7100104317
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 32 sztuki
  • Etapy zamówienia: 32 sztuki
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
Oznaczenie producenta 6092
Kolor Białe
Zawartość, szt. 1 szt.
Rodzaj produktu Filtry
Jednostka zawartości szt.
Klasa filtra 1; P3
Przyłącze filtra Bajonett
Filtrowanie Gazy; Cząstki stałe
Platformy kształt prostokątny
Opakowanie jednostkowe tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100104317
EAN / GTIN 50051131272632
Numer producenta 7100104317
Numer L L01110 33
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

W celu środków ochrony dróg oddechowych przed mieszanką oparów, gazów i cząstek stałych należy stosować filtry 3M™ do gazów, oparów i filtrów cząstek stałych. Wystarczy wybrać typ filtra odpowiedni do indywidualnych potrzeb i wymagań, ustawić złącze i obrócić je, aż zaskoczy na miejsce. Można je łączyć z naszą ofertą kompatybilnych półmasek i masek pełnotwarzowych wielokrotnego użytku* (z mocowaniem bagnetowym), co pozwala na bezpieczną pracę w wielu różnych niebezpiecznych środowiskach. Nasze lekkie filtry łączą w sobie ochronę i komfort noszenia. Charakteryzują się niewielkim oporem przepływu powietrza. Dobrze wyważają maskę, a wygięty do tyłu profil zapewnia optymalne pole widzenia. Można je szybko i łatwo zatrzasnąć i stosować ze wszystkimi półmaskami oraz maskami pełnotwarzowymi wielokrotnego użytku marki 3M™ wyposażonymi w złącze bagnetowe. Aby dowiedzieć się, który filtr jest odpowiedni dla Państwa warunków eksploatacyjnych, oraz uzyskać pomoc w opracowaniu harmonogramu wymiany filtrów, prosimy skorzystać z oprogramowania 3M Service Life and Select, które jest dostępne na stronie www.3m.com/sls. *Modele 6098 i 6099 nie nadają się do stosowania z półmaskami środków ochrony dróg oddechowych.

Zaleta:

  • Ochrona przed szeregiem gazów, oparów i cząstek stałych
  • Łączy w sobie ochronę z doskonałym komfortem noszenia
  • Smukła konstrukcja zapewniająca optymalne pole widzenia
  • Lekki, o mniejszym oporze przepływu powietrza
  • Złącze bagnetowe pasujące do różnych, kompatybilnych jednorazowych półmasek i masek pełnotwarzowych 3M™
  • Szybki i łatwy montaż poprzez obrót i zatrzasnięcie
  • Przeznaczone do półmasek i masek pełnotwarzowych wielokrotnego użytku 3M™ z mocowaniem bagnetowym
  • Ochrona w środowiskach niebezpiecznych

Zalecenie:

  • Ochrona przed gazami i oparami (dobór filtra w zależności od występujących zanieczyszczeń)