3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí GPH-060GF šedá, 19 mm x 3 m, 0,6 mm

Artiklové číslo: 7100101623
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 48 ks
  • K objednání po násobcích: 48 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada VHB GPH
Označení výrobce VHB™ Klebeband GPH-060GF
Obal volné
Barva šedá
Počet lepicích pásek 1 ks
Materiál krytu odlučovače Dělicí fólie PE
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál PE-pěna
Lepicí hmota Modifikovaný akrylát
Teplotní odolnost min. -40 stupeň
Teplotní odolnost max. 150 stupeň
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Montáž; Slepit; Upevnit
Vlastnosti Odolávající UV záření; S tlumením vibrací; Voděodolné; odolné vůči chemikáliím; tepelně vodivý
Délka 3 m
Šířka 19 mm
Tloušťka 0,6 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100101623
EAN / GTIN 04054596233775
Číslo výrobce 7100101623
L-číslo L01310 714
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Snadno použitelná a extrémně pevná lepicí páska 3M™ VHB™ se skládá z odolného akrylátového lepidla s viskoelastickými vlastnostmi. Tato oboustranná vysoce výkonná lepicí páska zaručuje extrémně vysokou přilnavost k nejrůznějším podkladům, jako je hliník, nerezová ocel, pozinkovaná ocel, řada kompozitů a plastů, akrylát, polykarbonát, ABS a lakované nebo tmelené dřevo. Naše lepicí pásky se vyznačují vynikající pevností ve smyku, přizpůsobivostí, přilnavostí k povrchu a teplotní odolností. Oblasti použití sahají do široké škály odvětví, jako je doprava, výroba zařízení, elektronika, značení a displeje, jakož i průmysl obecně. Trvale, rychle a spolehlivě lepí širokou škálu materiálů. Doporučené oblasti použití: Dekorativní materiály a výlisky, štítky a loga, elektronické displeje, spojování panelů s rámy a výztuh s panely. Vysnít, navrhnout, dodat - s lepicími páskami 3M™ VHB™ z produktové řady GPH Lepicí pásky 3M™ VHB™ z produktové řady GPH jsou opatřeny modifikovaným akrylátovým lepidlem na obou stranách přizpůsobivého pěnového jádra. Speciální kombinace vysoké teplotní odolnosti, vhodnosti pro různé povrchy, silné počáteční přilnavosti a přizpůsobivého pěnového jádra činí z této produktové řady jednu z nejvýkonnějších a nejuniverzálnějších lepicích pásek 3M™ VHB™. Její odolnost vůči vysokým teplotám umožňuje lepení materiálů v aplikacích s dlouhodobou provozní teplotou až 150 °C a krátkodobou provozní teplotou až 230 °C. Lepicí páska je obzvláště vhodná pro použití před procesy tepelného vytvrzování, jako je například nanášení tekutých nebo práškových nátěrových hmot. V tomto ohledu se obvykle používá na kovové materiály, jako je hliník, pozinkovaná ocel a nerezová ocel. Tuto pásku používejte k montáži výztužných prvků, panelů a obkladů - a to i před sušením v peci na vytvrzování barev - a také na dekorační materiál a obložení. Díky svým dobrým lepicím vlastnostem na mnoha površích ji lze také použít ke spojování nejrůznějších materiálů. Patří mezi ně materiály se střední až vysokou povrchovou energií, jako jsou mnohé kovy (např. nerezová ocel) a plasty (např. polyamid, PMMA, ABS). Lepicí páska 3M™ VHB™ GPH-060GF má tloušťku 0,6 mm, je šedá a má červenou silikonizovanou polyethylenovou fólii s nápisem 3M. Netradiční pěnová lepicí páska V roce 1980 společnost 3M vynalezla revoluční lepicí pásky VHB. Tyto jedinečné lepicí pásky se pružně přizpůsobí všem povrchům a přesvědčí vysokou lepicí silou. Řada výrobků zahrnuje lepicí pásky s extrémně vysokou přilnavostí k nejrůznějším materiálům. Lepicí pásky 3M™ VHB™ jsou osvědčenou alternativou ke šroubům, nýtům, svárům a dalším běžným mechanickým metodám spojování. Ať už se jedná o montáž, upevnění nebo utěsnění, aplikace sahají od mobilních telefonů a elektronických dálničních známek až po ledničky a okna. Tato páska se osvědčila jako velmi spolehlivé řešení díky trvale vysoké pevnosti lepidla a vynikající odolnosti vůči stárnutí, rozpouštědlům a vlhkosti. Společnost 3M vám ráda pomůže při realizaci vašich lepicích úkolů a aplikaci našich výrobků. Lepicí pásky 3M™ VHB™ s osvědčenou spolehlivostí Lepicí pásky 3M™ VHB™ trvale spojují materiály způsobem, který běžné mechanické metody spojování neumožňují. Tato páska zlepšuje vzhled konečného výrobku tím, že eliminuje potřebu nýtů a šroubů a zároveň poskytuje okamžitou pevnost při použití. Spojování pomocí lepicí pásky 3M™ VHB™ je obvykle rychlejší než použití vrtáků a šroubů nebo nýtů či tekutého lepidla. Univerzální lepicí pásky lze použít v interiéru i exteriéru, například při montáži oken, dveří a značek, v elektronice, ve stavební technice a v mnoha dalších průmyslových aplikacích. Lepicí páska 3M™ VHB™ je odolná vůči chemikáliím a je UV a teplotně stabilní - v horkých i chladných podmínkách. Unikátní chemická akrylátová směs je vysoce trvanlivá a odolná vůči vlivům prostředí. Máte tedy k dispozici lepicí pásku s dlouhou životností a odolností. Věda a inovace pro lepší řešení Naše obchodní jednotka 3M průmyslové pásky a lepidla provádí vědecký výzkum v oblasti adheze a koheze a vyvíjí inovativní řešení, která se používají k optimalizaci vývojových a výrobních procesů ve společnostech po celém světě. Technologie 3M pomáhají při efektivním a rychlejším vývoji konkurenceschopných výrobků.

Výhoda:

  • Rychlé a snadné lepení a silná a odolná odolnost
  • Okamžitá odolnost díky lepidlu citlivému na tlak
  • Téměř neviditelné lepení zajišťuje optimalizovaný design
  • Šedá, 0,6 mm, vysokoteplotní, univerzální lepidlo s adaptabilním jádrem z akrylátové pěny, vysoká počáteční přilnavost
  • Může nahradit konvenční mechanické spojování (nýtování, svařování, šroubování) nebo kapalná lepidla, bez vrtání, broušení, šroubování, svařování, dodatečné úpravy a čištění
  • Vysoká absorpce dynamických sil má vibrační a nárazový účinek
  • Trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
  • Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
  • Vynikající teplotní odolnost při spojování kovových dílů před tepelným vytvrzováním

Doporučení:

  • Pro montáž součástí před aplikací nátěru pomocí tepelného vytvrzování, jako v práškovém nebo kapalném nátěru
  • Pro aplikace s vysokou pracovní teplotou až do dlouhodobého (týdnů) 150 °C.
  • Pro lepení desek na rámy
  • Pro lepení výztužných prvků na desky
  • Pro lepení dekorativního materiálu, dekorativních pásů nebo příloh