3M™ Elastyczny arkusz ścierny z diamentem QRS 6002J, 2 3/4 cala x 5 cali, ziarnistość M40, wzór 18

Nr art.: 7100094711
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Oznaczenie producenta Flexible Diamond QRS Cloth Sheet 6002J
Szerokość materiału ściernego 69,85 mm
Długość materiału ściernego 127 mm
Uchwyt Rzep
Podłoże ścierniwa płótno
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Krążki ścierne
Materiał ścierny Diament (D)
Rozmiar ziarna (mikrometry) 40 µm
Do materiału Szkło; Z węglików spiekanych; Ceramika; Kamień
Grupa materiałów wielomateriałowy
Właściwości Mocowanie na rzep

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100094711
EAN / GTIN 00051111561256
Numer producenta 7100094711
Numer L L01130 110885
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Pozwól, by wióry i osady swobodnie się usuwały, zapobiegając w ten sposób zatykaniu się urządzenia dzięki elastycznej folii diamentowej 3M™ QRS 6002J. Nasze folie tkaninowe nadają się do materiałów trudnych do szlifowania dzięki ostremu minerałowi diamentowemu, elastycznemu podkładowi oraz wzorowi z otwartymi oczkami. Ten otwarty wzór punktowy jest dostępny w trzech wersjach, dzięki czemu operator może dobrać materiał ścierny najlepiej odpowiadający jego potrzebom. Folie tekstylne 6002J mają elastyczny spód z systemem „hak i pętelka”, co ułatwia mocowanie narzędzia i zapewnia dobre dopasowanie do krawędzi i konturów. Doskonale nadają się do obróbki kamienia, szkła, ceramiki, węglików metali, materiałów kompozytowych oraz do wielu zastosowań w obróbce metali.

Zaleta:

  • Otwarta struktura wzoru zapewnia wytrzymałość i długą żywotność, gdy kontury są wyraźne
  • Umożliwia agresywne cięcie przy mniejszym obciążeniu
  • Dostępne w trzech wzorach punktowych, dzięki czemu operatorzy mogą dobrać odpowiedni materiał ścierny do indywidualnych wymagań projektu
  • Zapięcie na rzep ułatwiające mocowanie narzędzi
  • Elastyczny tył dopasowuje się do krawędzi i konturów

Zalecenie:

  • Zastosowanie na kamieniu, szkle, ceramice, węgliku metalu, materiałach kompozytowych oraz w wielu różnych zastosowaniach związanych z obróbką metali