3M™ Flexible Diamond QRS Cloth Sheet 6002J, 2 3/4 in x 5 in M40 Micron, Pattern 18

Número de artículo: 7100094711
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Denominación del fabricante Flexible Diamond QRS Cloth Sheet 6002J
Anchura del abrasivo 69,85 mm
Longitud del abrasivo 127 mm
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Soporte del abrasivo Tejido
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Hoja abrasiva
Abrasivos Diamante (D)
Tamaño de grano (micrómetros) 40 µm
Para material Vidrio; Metal duro; Cerámica; Piedra
Grupo de material MultiMaterial
Características Sujeción con adhesivo

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100094711
EAN / GTIN 00051111561256
Número del fabricante 7100094711
Número L L01130 110885
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Las hojas de abrasivo adiamantadas 6002J QRS de 3M™ permiten el escape de virutas, lo que ayuda a evitar el embozo. Nuestras hojas de abrasivo permiten hacer frente a materiales difíciles de lijar con un mineral adiamantado de corte preciso, un soporte flexible y un patrón de puntos abiertos. El patrón de puntos abiertos está disponible en tres diseños, por lo que los operarios pueden elegir el abrasivo correcto para sus necesidades concretas. Las hojas de abrasivo 6002J cuentan con un soporte Hook and Loop para un fácil montaje de la herramienta y una buena respuesta a los bordes y los contornos. Funcionan bien en piedra, vidrio, cerámica, metal, carburo y composites, así como en una amplia variedad de trabajos con metal.

Ventaja:

  • Funcionan bien en una amplia variedad de materiales, como piedra, vidrio, cerámica, carburos de metal y composites
  • El patrón de puntos abierto permite el escape de virutas, lo que ayuda a evitar el embozo
  • Están disponibles en tres patrones de puntos, por lo que los operarios pueden elegir el abrasivo correcto para las necesidades únicas de cada uno de sus proyectos.
  • Soporte Hookit para un fácil montaje de la herramienta
  • El soporte flexible se adapta a bordes y contornos

Recomendación:

  • Se utilizan en piedra, vidrio, cerámica, metal, carburo y composites, así como en una amplia variedad de trabajos con metal