{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Flexible Diamond QRS Cloth Sheet 6002J | |
| Schleifmittel Breite | 69,85 mm | |
| Schleifmittel Länge | 127 mm | |
| Aufnahme | Klett | |
| Schleifmittelunterlage | Gewebe | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifblatt | |
| Schleifmittel | Diamant (D) | |
| Korngröße (Mikrometer) | 40 µm | |
| geeignet für Material | Glas; Hartmetall; Keramik; Stein | |
| Werkstoffgruppe | Multimaterial | |
| Eigenschaften | Klettaufnahme |
| Artikelnummer | 7100094711 | |
| EAN / GTIN | 00051111561256 | |
| Herstellernummer | 7100094711 | |
| L-Nummer | L01130 110885 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |