{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Flexible Diamond QRS Cloth Sheet 6002J | |
| Šířka brusiva | 69,85 mm | |
| Délka brusiva | 127 mm | |
| Upínač | Suchý zip | |
| Podklad brusného materiálu | tkanina | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný list | |
| Brusiva | Diamant (D) | |
| Velikost jádra (mikrometry) | 40 µm | |
| Vhodné pro materiál | Sklo; Tvrdokov; Keramika; Kámen | |
| Materiálová skupina | multi-materiál | |
| Vlastnosti | Suchý zip |
| Katalogové číslo | 7100094711 | |
| EAN / GTIN | 00051111561256 | |
| Číslo výrobce | 7100094711 | |
| L-číslo | L01130 110885 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |