{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Obustronnie | |
| Materiał podłoża | płótno | |
| Masa klejowa | Modyfikowany akrylan | |
| Maks. odporność na temperaturę | 135 stopni | |
| Obszar zastosowania | Podłoża gładkie; Podłoża porowate | |
| Zastosowanie | Montaż; Przyklejanie | |
| Właściwości | Odporność na działanie olejów; Odporny na promieniowanie UV; elastyczne; odporny na wpływy atmosferyczne | |
| Długość | 0,21 m | |
| Szerokość | 297 mm | |
| Grubość | 0,1 mm |
| Numer artykułu | 7100089288 | |
| EAN / GTIN | 04054596154889 | |
| Numer producenta | 7100089288 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |