{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De dos lados | |
| Material de base | Tejido | |
| Masa adhesiva | Acrilato modificado | |
| Resistencia a la temperatura máx. | 135 grados | |
| Intervalo de aplicación | Sustratos lisos; Sustratos rugosos | |
| Aplicación | Montaje; Pegar | |
| Características | Resistente a los rayos UV; Resistente al aceite; elástico; resistente a la corrosión atmosférica | |
| Longitud | 0,21 m | |
| Anchura | 297 mm | |
| Espesor | 0,1 mm |
| Número de artículo | 7100089288 | |
| EAN / GTIN | 04054596154889 | |
| Número del fabricante | 7100089288 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |