3M™ Přenosná lepicí páska se stěrkou 98010LVC, transparentní, 297 mm x 0,21 m, 0,1 mm (vzorek A4)

Artiklové číslo: 7100089288
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 150 ks
  • K objednání po násobcích: 150 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál Tkanina
Lepicí hmota Modifikovaný akrylát
Teplotní odolnost max. 135 stupeň
Rozsah použití Hladké podklady; Hrubé podklady
Použití Montáž; Slepit
Vlastnosti Elastické; Odolná proti oleji; Odolávající UV záření; tepelně vodivý
Délka 0,21 m
Šířka 297 mm
Tloušťka 0,1 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100089288
EAN / GTIN 04054596154889
Číslo výrobce 7100089288
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

98010LVC je přenosová lepicí páska s mřížkovou sítí a nízkými hodnotami VOC a MLHY, která byla speciálně vyvinuta pro použití v interiéru vozidla. Může být použit pro lepení běžných pěnových materiálů, jako jsou pěny PU Ester a EPDM, stejně jako jiné vysokoenergetické a nízkoenergetické substráty. Mřížka poskytuje lepší rozměrovou stabilitu během laminace, ale umožňuje, aby lepidlo protéká mřížkou, aby bylo dosaženo maximální přilnavosti na hrubých površích s otevřenými buňkami. lepicí páska nabízí lepší adaptabilitu na profilované povrchy než běžné oboustranné lepicí pásky a krátkodobou teplotní odolnost až do 135°C. lepicí páska je speciálně navržen tak, aby splňoval požadavky výrobců a dodavatelů vozidel s ohledem na normy JAMA a VDA 278.

Výhoda:

  • 100 µm Thick transfer lepicí páska se síťovinou pro vyztužení a akrylátové lepidlo s nízkými hodnotami VOC a MLHY.
  • Jsou navrženy tak, aby splňovaly limity těkavých organických sloučenin (VOC) stanovené podle automobilových zkušebních norem JAMA a VDA278.
  • Krátkodobá tepelná odolnost až do 135°C a dobrá smyková pevnost.

Doporučení:

  • Vhodné pro interiérové aplikace v automobilovém průmyslu